SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR55WU2 Resistenza anticondensa 55W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 55 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V
Con ventola - no
Tipo di tensione - AC
Con termostato ambiente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CR
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150175068
Codice prodotto
SNRNSYCR55WU2
Cod. produttore
NSYCR55WU2
Produttore
SNR
Potenza nominale:
55 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...250 V
Con ventola:
no
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...250 V
Larghezza:
85 mm
Altezza:
200 mm
Potenza termica permanente a 10 °C:
55 W
Profondità:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
1