SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR50WU1C Resistenza 87506 12-36V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 55 W
Con ventola - no
Con termostato ambiente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CR
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150875180
Codice prodotto
SNRNSYCR50WU1C
Cod. produttore
NSYCR50WU1C
Produttore
SNR
Potenza nominale:
55 W
Con ventola:
no
Con termostato ambiente:
no
ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 50W, 12-24V DC. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.