SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR400W230VV RESISTENZA ANTICONDENSA 400W 230V+VENTIL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 400 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Con ventola - sì
Tipo di tensione - AC
Con termostato ambiente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CR
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480152443
Codice prodotto
SNRNSYCR400W230VV
Cod. produttore
NSYCR400W230VV
Produttore
SNR
Potenza nominale:
400 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Con ventola:
sì
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Larghezza:
105 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
270 mm
Grado di protezione (IP):
IP20