pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU2 Resistenza anticondensa 20W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU2 Resistenza anticondensa 20W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 20 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...250 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150175020

Codice prodotto

SNRNSYCR20WU2

Cod. produttore

NSYCR20WU2

Produttore

SNR

Potenza nominale:

20 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...250 V

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...250 V

Grado di protezione (IP):

IP20

ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 20W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 2 cavo da 0,75 mm². Lunghezza: 300 mm. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo inalluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.