SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU1C Resistenza 20W 12-24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 20 W
Con ventola - no
Tensione di alimentazione DC - 12...24 V
Tipo di tensione - DC
Con termostato ambiente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480152269
Codice prodotto
SNRNSYCR20WU1C
Cod. produttore
NSYCR20WU1C
Produttore
SNR
Potenza nominale:
20 W
Con ventola:
no
Tensione di alimentazione DC:
12...24 V
Tipo di tensione:
DC
Con termostato ambiente:
no
Larghezza:
38 mm
Altezza:
98 mm
Profondità:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 20W, 12-24V DC. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.