SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR20WU1 Resistenza anticondensa 20W 12-24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza nominale - 20 W 
- Tensione di alimentazione DC - 12...24 V 
- Tipo di tensione - DC 
- Con termostato ambiente - no 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
ClimaSys CR
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150175129
Codice prodotto
SNRNSYCR20WU1
Cod. produttore
NSYCR20WU1
Produttore
SNR
Potenza nominale:
20 W
Tensione di alimentazione DC:
12...24 V
Tipo di tensione:
DC
Con termostato ambiente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 20W, 12-24V DC. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70)°C. Collegamento elettrico: 2 cavo da 0,75 mm². Lunghezza: 300 mm. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.