SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR150WU2 Resistenza anticondensa 150W, 110-250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza nominale - 150 W 
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V 
- Con ventola - no 
- Tipo di tensione - AC 
- Con termostato ambiente - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
ClimaSys CR
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150175150
Codice prodotto
SNRNSYCR150WU2
Cod. produttore
NSYCR150WU2
Produttore
SNR
Potenza nominale:
150 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...250 V
Con ventola:
no
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...250 V
Larghezza:
80 mm
Altezza:
285 mm
Potenza termica permanente a 10 °C:
150 W
Profondità:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
1


