SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU3C Resistenza 100W 270-420V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 100 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 270...420 V
Con ventola - no
Tipo di tensione - AC
Con termostato ambiente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480152337
Codice prodotto
SNRNSYCR100WU3C
Cod. produttore
NSYCR100WU3C
Produttore
SNR
Potenza nominale:
100 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
270...420 V
Con ventola:
no
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
270...420 V
Larghezza:
60 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20