SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU2C Resistenza 100W 110-250V AC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza nominale - 90 W 
- Con ventola - no 
- Con termostato ambiente - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
ClimaSys CR
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480152320
Codice prodotto
SNRNSYCR100WU2C
Cod. produttore
NSYCR100WU2C
Produttore
SNR
Potenza nominale:
90 W
Con ventola:
no
Con termostato ambiente:
no
ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 100W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Temperatura di funzionamento (da -40 a 70) °C. Collegamento elettrico: 4 morsetti a vite da 2,5 mm². Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20, classe di isolamento II. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.