SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCR100WU1 Resistenza anticondensa 100 W 12-24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 100 W
Tensione di alimentazione DC - 12...24 V
Tipo di tensione - DC
Con termostato ambiente - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CR
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150175235
Codice prodotto
SNRNSYCR100WU1
Cod. produttore
NSYCR100WU1
Produttore
SNR
Potenza nominale:
100 W
Tensione di alimentazione DC:
12...24 V
Tipo di tensione:
DC
Con termostato ambiente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 100 W, 12-24 V. Posizione di funzionamento verticale. Temperatura ambiente di funzionamento da -40 a 70 °C. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.