SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCNT40 Guida a C preforata 2m 40x20x24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo speciale
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 20 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3606480181207
Codice prodotto
SNRNSYCNT40
Cod. produttore
NSYCNT40
Produttore
SNR
Modello:
Profilo speciale
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
20 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Distanza tra i fori:
25 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Set di 10 guide simmetriche a C per apparecchiature La guida è realizzata in acciaio galvanizzato perforato da 1,5 mm La larghezza è di 20 mm L'altezza è di 40 mm La lunghezza del prodotto è di 2000 mm