SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCN20 Guida a C 2m 21x11x10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo speciale
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 11 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3606480181085
Codice prodotto
SNRNSYCN20
Cod. produttore
NSYCN20
Produttore
SNR
Modello:
Profilo speciale
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
11 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Spessore del materiale:
1.5 mm
Set di 10 guide simmetriche a C per apparecchiature La guida è realizzata in acciaio zincato non perforato da 1,5 mm La larghezza è di 11 mm L'altezza è di 21 mm La lunghezza del prodotto è di 2000 mm




