pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCMACS50 ADATTATORE PER LUCI DI SEGNAL. 50MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCMACS50 ADATTATORE PER LUCI DI SEGNAL. 50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150832640

Codice prodotto

SNRNSYCMACS50

Cod. produttore

NSYCMACS50

Produttore

SNR

Materiale:

Metallo

Colore:

Altro

Adattatore per luci di segnalazione 50mm. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: adattatore per luci di segnalazione - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: su staffe fisse - supporto per montaggio: colonna di segnalazione, opzione passaggio cavi dall'interno, per tubo quadrato 50 mm - composizione dispositivo: 1x adattatore, 1x dado - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: La perfetta cassetta per il dialogo uomo-macchina:, Grado di protezione: IP54, Dimensioni: da 300x300x200 a 800x600x300mm, Praticità: tubi disponibili in 4 lunghezze da 0,5 a 2metri, Robustezza: 2 taglie di tubi in lamiera estrusa: diametro 50mm o 80mm, Velocità: semplici agganci e possibilità di montare diversi accessori: porta tastiera, leggio ecc.... Applicazioni: Dialogo uomo, macchina..