pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCFS98 Cavi fissaggio 2 persone 90º 800 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCFS98 Cavi fissaggio 2 persone 90º 800 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 20 mm

  • Lunghezza - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 0...0 mm

  • Larghezza - 860 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480063312

Codice prodotto

SNRNSYCFS98

Cod. produttore

NSYCFS98

Produttore

SNR

Altezza:

20 mm

Lunghezza:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

0...0 mm

Larghezza:

860 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

0

Supporto di fissaggio per cavi per PanelSeT SFN e armadi elettrici PanelSeT SM. Questo articolo deve essere installata in armadi con caratteristiche nominali di 800 mm e un angolo di supporto di 90°. Questo accessorio di cablaggio multiuso è montato sulla struttura dell'armadio e può essere regolato in profondità ogni 25 mm. È realizzato in acciaio con una finitura superficiale zincata. Il set comprende 2 guide ed elementi di fissaggio. 2 elementi di fissaggio e guida