SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCFS96 Cavi fissaggio 2 persone 90º 600 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Lunghezza - 600 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 0...0 mm
Larghezza - 660 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480063305
Codice prodotto
SNRNSYCFS96
Cod. produttore
NSYCFS96
Produttore
SNR
Altezza:
20 mm
Lunghezza:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
0...0 mm
Larghezza:
660 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Supporto di fissaggio per cavi per PanelSeT SFN e armadi elettrici PanelSeT SM. Questo articolo deve essere installata in armadi con angolo nominale di 600 mm e un angolo di supporto di 90°. Questo accessorio di cablaggio multiuso è montato sulla struttura dell'armadio e può essere regolato in profondità ogni 25 mm. È realizzato in acciaio con una finitura superficiale zincata. Il set comprende 2 guide ed elementi di fissaggio. 2 elementi di fissaggio e guida


