pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCEW2K5 SCAM.LAT ARIAACQ 2500W 230V50/60HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCEW2K5 SCAM.LAT ARIAACQ 2500W 230V50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

  • Capacità frigorifera W10/L35 200 l/h - 0 W

  • Capacità frigorifera W10/L35 400 l/h - 2500 W

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480620720

Codice prodotto

SNRNSYCEW2K5

Cod. produttore

NSYCEW2K5

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Capacità frigorifera W10/L35 200 l/h:

0 W

Capacità frigorifera W10/L35 400 l/h:

2500 W

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Scambiatore di calore aria/acqua per armadi Schneider Electric tipo/modello SCAM.LAT ARIAACQ 2500W 230V50 60HZ