SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCEA36 SCAM.LATARIAARIA 36W/K 230V50/60HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione DC - 0...0 V
Tipo di tensione - AC
Dispersione termica - 36 W/K
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480620676
Codice prodotto
SNRNSYCEA36
Cod. produttore
NSYCEA36
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Tipo di tensione:
AC
Dispersione termica:
36 W/K
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V