SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTHO Termostato per ventilatori


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 10 A
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Campo di regolazione temperatura - 0...60 °C
Metodo di montaggio - Altri
Con display digitale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150875623
Codice prodotto
SNRNSYCCOTHO
Cod. produttore
NSYCCOTHO
Produttore
SNR
Corrente nominale In:
10 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Campo di regolazione temperatura:
0...60 °C
Metodo di montaggio:
Altri
Con display digitale:
no