pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTHI TERMOSTATO INVERTITORE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOTHI TERMOSTATO INVERTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio (NO/NC)

  • Campo di regolazione temperatura - 0...60 °C

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Con display digitale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150875586

Codice prodotto

SNRNSYCCOTHI

Cod. produttore

NSYCCOTHI

Produttore

SNR

Corrente nominale In:

10 A

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio (NO/NC)

Campo di regolazione temperatura:

0...60 °C

Metodo di montaggio:

Altri

Con display digitale:

no

Termostato invertitore. gamma: ClimaSys - tipo di prodotto o componente: termostato - intervallo regolazione temperatura: 5...60°C - informazioni visualizzate: temperatura in °C. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati)Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport..