pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOHYT230VID Igrotermostato elettronico 230V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOHYT230VID Igrotermostato elettronico 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 6 A

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio (NO/NC)

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a morsetto

  • Con display digitale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150175594

Codice prodotto

SNRNSYCCOHYT230VID

Cod. produttore

NSYCCOHYT230VID

Produttore

SNR

Corrente nominale In:

6 A

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio (NO/NC)

Metodo di montaggio:

Fissaggio a morsetto

Con display digitale:

no

Igrotermostato elettronico ClimaSys CC. Tipo di display per schermata OLED. da 200V CA a 240 V CA. 85 x 56 x 44 mm Sensore esterno NTC opzionale. Collegamento elettrico mediante 8 connettori da 2,5 mm². Modalità di montaggio a vite o ritagliata. 2 funzione ventilazione/riscaldamento. Prodotto in PC. Grigio chiaro. UL94 autoestinguente (materiale V0), protezione IP20.