SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOHYT120VID Igrotermostato 110-127V °C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 8 A
Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio (NO/NC)
Metodo di montaggio - Fissaggio a morsetto
Con display digitale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150175754
Codice prodotto
SNRNSYCCOHYT120VID
Cod. produttore
NSYCCOHYT120VID
Produttore
SNR
Corrente nominale In:
8 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Metodo di montaggio:
Fissaggio a morsetto
Con display digitale:
no
Igrotermostato 110-127V °C. gamma: ClimaSys - tipo di prodotto o componente: igrotermo elettronico - intervallo regolazione temperatura: -40...80°C - intervallo di regolazione umidità: 20...80% - tipo display: schermo OLED - informazioni visualizzate: temperatura in °C, temperatura in °F, umidità relativa. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..