SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOFST90250V CONTROLLER 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - -40...70 °C
Sensore/tipo di rilevatore - Altri
Adatto per funzionamento manuale - sì
Tensione massima contatti - 10 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481369444
Codice prodotto
SNRNSYCCOFST90250V
Cod. produttore
NSYCCOFST90250V
Produttore
SNR
Portata:
-40...70 °C
Sensore/tipo di rilevatore:
Altri
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Tensione massima contatti:
10 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Differenza regolabile:
no
Funzione elettronica proporzionale al tempo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Sensore esterno:
sì
Versione a tre fili:
no
Feedback termico:
Serie
Larghezza:
80 mm
Con display:
sì
Antideflagrante:
no
Profondità:
49.75 mm
Temperatura leggibile:
sì
Colore:
Altri
Altezza:
80 mm
Numero RAL:
7016