SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCCOFR55 CONTROLLER TRIM FRAME IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Con coperchio a cerniera - no
Con campo testo - sì
Chiudibile a chiave - no
Dimensioni - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481369451
Codice prodotto
SNRNSYCCOFR55
Cod. produttore
NSYCCOFR55
Produttore
SNR
Colore:
Nero
Con coperchio a cerniera:
no
Con campo testo:
sì
Chiudibile a chiave:
no
Dimensioni:
Altri
Numero RAL (affine):
9005
Larghezza del dispositivo:
100 mm
Altezza del dispositivo:
100 mm
Profondità del dispositivo:
16 mm
Adattatore per montaggio di serie civili, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRNSYCCOFR55 - CONTROLLER TRIM FRAME IP55