SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAP125LE PROT.VENTILATORI IP55 EMC 125X125


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 125 mm
Larghezza - 180 mm
Materiale - Alluminio
Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm
Altezza - 240 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480152009
Codice prodotto
SNRNSYCAP125LE
Cod. produttore
NSYCAP125LE
Produttore
SNR
Larghezza per installazione dell'armadio:
125 mm
Larghezza:
180 mm
Materiale:
Alluminio
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Altezza:
240 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Diametro:
0 mm
Per il numero max. di ventilatori:
1
Tipo di superficie:
Verniciato
Con filtro incorporato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55