SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG78LPF Griglia d'uscita 80x80


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 90 mm
Altezza - 10 mm
Profondità - 90 mm
Con tappeto filtrante - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480152092
Codice prodotto
SNRNSYCAG78LPF
Cod. produttore
NSYCAG78LPF
Produttore
SNR
Larghezza:
90 mm
Altezza:
10 mm
Profondità:
90 mm
Con tappeto filtrante:
no
Colore:
Nero
Materiale:
Altri
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Kit filtro uscita poliuretano espanso per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato sul motore della ventola La larghezza esterna è di 80 mm L'altezza esterna è di 80 mm