SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG417X120M GRIGLIA DI VENT. METALLICA 417X120MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm
Larghezza - 148 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 0 mm
Altezza - 445 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480151804
Codice prodotto
SNRNSYCAG417X120M
Cod. produttore
NSYCAG417X120M
Produttore
SNR
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Larghezza:
148 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Altezza:
445 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Diametro:
0 mm
Per il numero max. di ventilatori:
1
Tipo di superficie:
Verniciato
Con filtro incorporato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20