SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG317X91M GRIGLIA DI VENT. METALLICA 317X91MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm
Larghezza - 118 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 0 mm
Altezza - 345 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480151781
Codice prodotto
SNRNSYCAG317X91M
Cod. produttore
NSYCAG317X91M
Produttore
SNR
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Larghezza:
118 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Altezza:
345 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Diametro:
0 mm
Per il numero max. di ventilatori:
1
Tipo di superficie:
Verniciato
Con filtro incorporato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20