SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG291LPF Griglia d'uscita 291x291 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ventilatori - 1
Grado di protezione (IP) - IP54
Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150879133
Codice prodotto
SNRNSYCAG291LPF
Cod. produttore
NSYCAG291LPF
Produttore
SNR
Numero di ventilatori:
1
Grado di protezione (IP):
IP54
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Prisma iPM - Griglie di uscita in plastica. Apertura 291 x 291 mm. Esterno: 336 x 316 mm. Accessorio di gestione termica. Compatibile con pannello laterale Prisma iPM M. Fissaggio con clip. Flusso d'aria di 350 m3/A. Termoplastica iniettata (ASA PC). Parte esterna grigio RAL 7035. Protezione IP30, IP54 e IP31.