SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG180X62M GRIGLIA DI VENT. METALLICA 180X62MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm
Larghezza - 90 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 0 mm
Altezza - 208 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480151767
Codice prodotto
SNRNSYCAG180X62M
Cod. produttore
NSYCAG180X62M
Produttore
SNR
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Larghezza:
90 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Altezza:
208 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Diametro:
0 mm
Per il numero max. di ventilatori:
1
Tipo di superficie:
Verniciato
Con filtro incorporato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20