pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG12LPH2 BOCCHETTE DI VENT. NAT. M12 IP68 120L/H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAG12LPH2 BOCCHETTE DI VENT. NAT. M12 IP68 120L/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480166549

Codice prodotto

SNRNSYCAG12LPH2

Cod. produttore

NSYCAG12LPH2

Produttore

SNR

Set di 10 valvole di rilascio pressione impermeabili 140 x 30mm per Thalassa PLS, Thalassa PLM, Thalassa TBS e Thalassa TBP Il prodotto è costituito da PA6-V2 e da membrana di copolimero acrilico Il kit è costituito da 1 valvola La larghezza è di 140 mm Diametro apertura 10,2 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP68 Fissaggio con viti Ritardante di fiamma V2 La temperatura operativa è compresa nell'intervallo tra -40 e 150°C La differenza di pressione è inferiore a 0,1 bar La permeabilità è di 120 l/h