SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF291M Filtro anti-insetti 291x291mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 291 mm
Altezza - 291 mm
Profondità - 1 mm
Con tappeto filtrante - no
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480151736
Codice prodotto
SNRNSYCAF291M
Cod. produttore
NSYCAF291M
Produttore
SNR
Larghezza:
291 mm
Altezza:
291 mm
Profondità:
1 mm
Con tappeto filtrante:
no
Colore:
Acciaio Inox
Materiale:
Acciaio inox
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Filtro in acciaio inox per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 280 mm L'altezza di taglio è di 280 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 291 x 291 mm