pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF291L55 Filtro ricambio per EMC/IP55 291x291

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 280 mm

  • Altezza - 280 mm

  • Profondità - 8 mm

  • Classe di filtrazione - Altri

  • Con tappeto filtrante - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3606480152061

Codice prodotto

SNRNSYCAF291L55

Cod. produttore

NSYCAF291L55

Produttore

SNR

Larghezza:

280 mm

Altezza:

280 mm

Profondità:

8 mm

Classe di filtrazione:

Altri

Con tappeto filtrante:

no

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Grado di protezione (IP):

IP55

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

0...35 °C

Set di 5 filtri per armadi ClimaSys CV La larghezza del taglio è di 280 mm L'altezza di taglio è di 280 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 291 x 291 mm