SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF223O FILTRO ATM. OLEOSA 223X223


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 223 mm
Altezza - 223 mm
Profondità - 212 mm
Con tappeto filtrante - no
Colore - Grigio
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480151651
Codice prodotto
SNRNSYCAF223O
Cod. produttore
NSYCAF223O
Produttore
SNR
Larghezza:
223 mm
Altezza:
223 mm
Profondità:
212 mm
Con tappeto filtrante:
no
Colore:
Grigio
Materiale:
Altri
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Set di 5 filtri per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 212 mm L'altezza di taglio è di 212 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 223 x 223 mm