SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF190 Filtro Fanbox G2 (190mm)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 220 mm
Altezza - 80 mm
Profondità - 190 mm
Classe di filtrazione - G2
Con tappeto filtrante - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480683510
Codice prodotto
SNRNSYCAF190
Cod. produttore
NSYCAF190
Produttore
SNR
Larghezza:
220 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
190 mm
Classe di filtrazione:
G2
Con tappeto filtrante:
sì
Colore:
Bianco
Materiale:
Altri
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Filtro G2 da materiale sintetico per armadi ClimaSys CV, Thalassa PHD, Spacial S3HD e Spacial SFHD Il prodotto deve essere montato su ventola La larghezza del diametro è di 220 mm L'altezza esterna è di 80 mm Il filtro ha uno spessore di 190 mm Il filtropuò essere utilizzato per impieghi gravosi all'aperto


