SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF125M FILTRO ANTI-INSETTI 125X125MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 114 mm
Altezza - 114 mm
Profondità - 8 mm
Classe di filtrazione - Altri
Con tappeto filtrante - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480151712
Codice prodotto
SNRNSYCAF125M
Cod. produttore
NSYCAF125M
Produttore
SNR
Larghezza:
114 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
8 mm
Classe di filtrazione:
Altri
Con tappeto filtrante:
sì
Colore:
Acciaio Inox
Materiale:
Acciaio inox
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Filtro in acciaio inox per ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra il contenitore e la griglia di uscita La larghezza del taglio è di 114 mm L'altezza di taglio è di 114 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 125 x 125 mm