pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF125L55 Filtro ricambio per EMC/IP55 125x125

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 114 mm

  • Altezza - 114 mm

  • Profondità - 8 mm

  • Classe di filtrazione - Altri

  • Con tappeto filtrante -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3606480152047

Codice prodotto

SNRNSYCAF125L55

Cod. produttore

NSYCAF125L55

Produttore

SNR

Larghezza:

114 mm

Altezza:

114 mm

Profondità:

8 mm

Classe di filtrazione:

Altri

Con tappeto filtrante:

Colore:

Bianco

Materiale:

Altri

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Grado di protezione (IP):

IP55

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

0...35 °C

Set di 5 filtri per armadi ClimaSys CV La larghezza del taglio è di 114 mm L'altezza di taglio è di 114 mm Il filtro ha uno spessore di 8 mm Dimensioni dell'apertura: 125 x 125 mm