SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAF104X95X Filtro anti insetti 95x115


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 98 mm
Altezza - 115 mm
Profondità - 0.6 mm
Classe di filtrazione - Altri
Con tappeto filtrante - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480151842
Codice prodotto
SNRNSYCAF104X95X
Cod. produttore
NSYCAF104X95X
Produttore
SNR
Larghezza:
98 mm
Altezza:
115 mm
Profondità:
0.6 mm
Classe di filtrazione:
Altri
Con tappeto filtrante:
sì
Colore:
Acciaio Inox
Materiale:
Acciaio inox
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Filtro anti-zanzare inox 304 per cassette ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato tra l'involucro e il deflettore metallico La larghezza esterna è di 98 mm L'altezza esterna è di 115 mm Il filtro ha uno spessore di 0,6 mm