SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCAC228RMF Dispositivo d'aerazione IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm
Larghezza - 340 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 0 mm
Altezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480151743
Codice prodotto
SNRNSYCAC228RMF
Cod. produttore
NSYCAC228RMF
Produttore
SNR
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Larghezza:
340 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Altezza:
90 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Diametro:
0 mm
Per il numero max. di ventilatori:
1
Tipo di superficie:
Verniciato
Con filtro incorporato:
no
Grado di protezione (IP):
IP54