pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBRF17PLAG 7035 RACK FISSO 1000X750

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBRF17PLAG 7035 RACK FISSO 1000X750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Telaio di montaggio 19 pollici

  • Larghezza - 750 mm

  • Altezza - 1000 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 750 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485405506

Codice prodotto

SNRNSYBRF17PLAG

Cod. produttore

NSYBRF17PLAG

Produttore

SNR

Modello:

Telaio di montaggio 19 pollici

Larghezza:

750 mm

Altezza:

1000 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

750 mm

Adatto per altezza scatola:

1000 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Telaio fisso per il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" negli armadi PanelSeT PLA e PanelSeT PHD L'altezza nominale è 1000 mm Supporta il montaggio di 17 unità Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti da 19" Le strisce sono realizzate in lamiera d'acciaio grigia da 2 mm (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore del contenitore La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità