SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBPN206 PANNELLO POST. SFN 2000X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606486104644
Codice prodotto
SNRNSYBPN206
Cod. produttore
NSYBPN206
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no