pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBCE12 KIT GUARNIZIONE PER PPC 1200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Spazzola

  • Tipo - Diritto

  • Larghezza - 505 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485130019

Codice prodotto

SNRNSYBCE12

Cod. produttore

NSYBCE12

Produttore

SNR

Tipologia:

Spazzola

Tipo:

Diritto

Larghezza:

505 mm

Altezza:

40 mm

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Prestampaggi in rilievo:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Tipo di filettatura:

Senza

Si tratta di una guarnizione flessibile a spazzola per l'ingresso dei cavi, adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. È adatto ad armadi di larghezza 1200 mm ed è progettato per essere facilmente fissato alla piastra pressacavi mediante unmeccanismo di clipping. È compatibile con piastre con 1 o 2 ingressi. Il prodotto è di plastica. La larghezza nominale è 1000 mm e la larghezza reale è 855 mm. L'altezza e la profondità sono rispettivamente di 40 mm e 25 mm. Il kit contiene 2 guarnizioni. Il kit è costituito da 2 guarnizioni