pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBCE10 KIT GUARNIZIONE PER PPC L1000

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spazzola

  • Tipo - Lineare

  • Larghezza - 855 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Numero di posti vuoti per connettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485130002

Codice prodotto

SNRNSYBCE10

Cod. produttore

NSYBCE10

Produttore

SNR

Modello:

Spazzola

Tipo:

Lineare

Larghezza:

855 mm

Altezza:

40 mm

Numero di posti vuoti per connettori:

0

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Nessuno

Si tratta di una guarnizione flessibile a spazzola per l'ingresso dei cavi, adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. È adatto ad armadi di larghezza 1000 mm ed è progettato per essere facilmente fissato alla piastra pressacavi mediante unmeccanismo di clipping. È compatibile con piastre con 1 o 2 ingressi. Il prodotto è di plastica. La larghezza nominale è 1000 mm e la larghezza reale è 855 mm. L'altezza e la profondità sono rispettivamente di 40 mm e 25 mm. Il kit contiene 2 guarnizioni. Il kit è costituito da 2 guarnizioni