pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBANPLA76 PANNELLO ORIZ PLA 750 X 620 MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBANPLA76 PANNELLO ORIZ PLA 750 X 620 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 18 mm

  • Larghezza - 708 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480678561

Codice prodotto

SNRNSYBANPLA76

Cod. produttore

NSYBANPLA76

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

18 mm

Larghezza:

708 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Piastra di fondo per armadi Schneider Electric tipo/modello PANNELLO ORIZ PLA 750 X 620 MM