SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBANPLA74 PANNELLO ORIZZONTALE 750X420


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 18 mm
Larghezza - 708 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480194535
Codice prodotto
SNRNSYBANPLA74
Cod. produttore
NSYBANPLA74
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
18 mm
Larghezza:
708 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Pannello orizzontale 750x420. gamma prodotto: Thalassa PLA - tipo di accessori: piastra di supporto - applicazione: Multifunzione - compatibilità prodotto: armadi PLA - composizione dispositivo: elementi di fissaggio, 1 piastra. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..