SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBANPLA53 PANNELLO ORIZZONTALE 500X320


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 18 mm
Larghezza - 458 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480194504
Codice prodotto
SNRNSYBANPLA53
Cod. produttore
NSYBANPLA53
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
18 mm
Larghezza:
458 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Pannello orizzontale 500x320. gamma prodotto: Thalassa PLA - tipo di accessori: piastra di supporto - applicazione: Multifunzione - compatibilità prodotto: armadi PLA - composizione dispositivo: 1 piastra, elementi di fissaggio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..