SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYATP72M Otturatore modulare 4 moduli


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura cieca
Larghezza - 135 mm
Altezza - 80 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 85 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480148835
Codice prodotto
SNRNSYATP72M
Cod. produttore
NSYATP72M
Produttore
SNR
Modello:
Copertura cieca
Larghezza:
135 mm
Altezza:
80 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
85 mm
Posizione di installazione:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Set di 25 coperture di plastica grigia (RAL 7035) per PanelSeT SF e PanelSeT SM La lunghezza è di 72 mm La piastra può essere facilmente tagliata alla dimensione richiesta Fissato su piastre di copertura con foro Il prodotto deve essere utilizzato per applicazioni multiuso Il kit è costituito da 4 moduli