SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYATP24DTM COPRIFORO 24 MODULI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura cieca
Larghezza - 432 mm
Materiale - Plastica
Posizione di installazione - Altri
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480162763
Codice prodotto
SNRNSYATP24DTM
Cod. produttore
NSYATP24DTM
Produttore
SNR
Modello:
Copertura cieca
Larghezza:
432 mm
Materiale:
Plastica
Posizione di installazione:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Set di 10 coperture in PVC grigio (polivinilcloruro) (RAL 7035) per PanelSeT S3D e PanelSeT CRN La lunghezza è di 432 mm (24 moduli da 18 mm) La piastra può essere facilmente tagliata alla dimensione richiesta Fissaggio su pannelli frontali preforati Il prodotto deve essere utilizzato per la distribuzione modulare e applicazioni multifunzione. Il kit è costituito da 1 striscia