pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMRD16357TB Guida DIN 35x7,5x150

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000005763120

Codice prodotto

SNRNSYAMRD16357TB

Cod. produttore

NSYAMRD16357TB

Produttore

SNR

Set di 10 guide DIN simmetriche per scatole da utilizzare negli armadi PanelSeT TBS e PanelSeT TBP La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm ed è ampiamente utilizzata per il montaggio di interruttori automatici e per il controllo industriale La larghezza è 7,5 mm e l'altezza è 35 mm La lunghezza reale del prodotto è 140 mm e l'altezza o la larghezza della scatola interna è 150 mm La guida è utilizzata per la manutenzione di complessi circuiti di controllo in applicazioni come la gestione dell'energia, alimentatori e controller dell'illuminazione Fornito senza viti Peso netto: 0,048 kg