SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMRD11357TB Guida DIN 35x7,5x105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 97 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3606480166228
Codice prodotto
SNRNSYAMRD11357TB
Cod. produttore
NSYAMRD11357TB
Produttore
SNR
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
97 mm
Altezza:
35 mm
Superficie:
Altri
Distanza tra i fori:
87 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Set di 10 guide DIN simmetriche da utilizzare negli armadi PanelSeT TBS e PanelSeT TBP La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm ed è ampiamente utilizzata per il montaggio di interruttori automatici e per il controllo industriale La larghezza è 7,5 mm e l'altezza è 35 mm La lunghezza reale del prodotto è 97 mm e l'altezza o la larghezza della scatola interna è 105 mm La guida è utilizzata per la manutenzione di complessi circuiti di controllo in applicazioni come la gestione dell'energia, alimentatori e controller dell'illuminazione Fornito senza viti Peso netto: 0,032 kg




