pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMPM3429TB PANN. LAM. X SCAT. MUREVA 325X275

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMPM3429TB PANN. LAM. X SCAT. MUREVA 325X275

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 315 mm

  • Larghezza - 265 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480166112

Codice prodotto

SNRNSYAMPM3429TB

Cod. produttore

NSYAMPM3429TB

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

315 mm

Larghezza:

265 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Thalassa TBP. Per le scatole H 325 x W 275 mm. Accessorio di montaggio. Applicazione multifunzione. Spessore 15 mm. Montaggio sui perni posteriori. Fissaggio con viti autofilettanti di tipo M4. Acciaio zincato.